PHOENIX CONTACT - PHC2866051 EMD-SL-3V-400 MODULO DI CONTROLLO ELETTR - 2866051

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Spannungsmessbereich 1 - 280...520 V
Spannungsart des Messbereichs - AC
Ansprechwert Spannung - 280...520 V
Packung
1 ST
EAN
4017918952655
Artikelnummer
PHC2866051
Herstellernummer
2866051
Hersteller
PHC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Spannungsmessbereich 1:
280...520 V
Spannungsart des Messbereichs:
AC
Ansprechwert Spannung:
280...520 V
1-Phasen-Unterspannung möglich:
nein
3-Phasen-Unterspannung möglich:
nein
1-Phasen-Überspannung möglich:
nein
3-Phasen-Überspannung möglich:
nein
1-Phasen-Fenster möglich:
nein
3-Phasen-Fenster möglich:
ja
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung:
nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung:
nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster:
nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite:
22.5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
113 mm


