PHOENIX CONTACT - PHC2866048 EMD-FL-V-300 MODULO DI CONTROLLO ELETTRO - 2866048

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - ja
Spannungsmessbereich 1 - 0...300 V
Spannungsart des Messbereichs - AC/DC
Ansprechwert Spannung - 0...300 V
Packung
1 ST
EAN
4017918975012
Artikelnummer
PHC2866048
Herstellernummer
2866048
Hersteller
PHC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Spannungsmessbereich 1:
0...300 V
Spannungsart des Messbereichs:
AC/DC
Ansprechwert Spannung:
0...300 V
1-Phasen-Unterspannung möglich:
ja
3-Phasen-Unterspannung möglich:
nein
1-Phasen-Überspannung möglich:
ja
3-Phasen-Überspannung möglich:
nein
1-Phasen-Fenster möglich:
ja
3-Phasen-Fenster möglich:
nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung:
ja
Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung:
nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster:
nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Breite:
22.5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
113 mm


