Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2866022 EMD-FL-C-10 MODULO DI CONTROLLO ELETTRON - 2866022

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2866022 EMD-FL-C-10 MODULO DI CONTROLLO ELETTRON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 24...240 V

  • Versorgungsspannung AC 60 Hz - 24...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918975005

Artikelnummer

PHC2866022

Herstellernummer

2866022

Hersteller

PHC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

24...240 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

24...240 V

Versorgungsspannung DC:

24...240 V

Strommessbereich:

0...10 A

1-Phasen-Unterstrom möglich:

ja

3-Phasen-Unterstrom möglich:

nein

1-Phasen-Überstrom möglich:

ja

3-Phasen-Überstrom möglich:

nein

1-Phasen-Fenster möglich:

ja

3-Phasen-Fenster möglich:

nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:

ja

Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:

ja

Funktion Gleichstrom-Fenster:

ja

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Breite:

22.5 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

113 mm

Variabler Versorgungsspannungsbereich. Einstellbar über Potenziometer auf der Frontseite. Separat einstellbare Anlauf- und Auslöseverzögerung.