PHOENIX CONTACT - PHC2865984 MACX MCR-EX-SL-2NAM-R-UP ISOLATORE GALV. - 2865984

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Spannungsversorgung - sonstige
Bemessungsversorgungsspannung DC - 24...230 V
Anzahl der Eingänge nach NAMUR - 2
Anzahl der Eingänge, potentialfrei - 2
Schaltleistung - 500 VA
Packung
1 ST
EAN
4046356462532
Artikelnummer
PHC2865984
Herstellernummer
2865984
Hersteller
PHC
Art der Spannungsversorgung:
sonstige
Bemessungsversorgungsspannung DC:
24...230 V
Anzahl der Eingänge nach NAMUR:
2
Anzahl der Eingänge, potentialfrei:
2
Schaltleistung:
500 VA
Anzahl der Kanäle:
2
Anzahl der Ausgangskreise Relais Schließer:
2
Anzahl der Ausgangskreise Relais Wechsler:
2
Anzahl der Ausgangskreise Transistor potentialfrei:
0
Anzahl der Ausgangskreise Transistor pnp:
0
Anzahl der Ausgangskreise Transistor npn:
0
Anzahl der Ausgangskreise Transistor antivalent:
0
Anzahl der Ausgangskreise Optokoppler:
0
Eigensicher nach EN 60947-5-6 NAMUR:
ja
Galvanische Trennung zwischen den Eingängen:
nein
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang:
ja
Galvanische Trennung zwischen Ausgang zu Ausgang:
ja
Galvanische Trennung zwischen Versorgungsspannung und allen anderen Stromkreisen:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Breite:
17.5 mm
Höhe:
99 mm
Leistungsaufnahme:
1.3 W
Betriebstemperatur:
-20...60 °C
Gerätebauart:
Einbaugerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Montageart:
Schnappbefestigung Tragschiene
Tiefe:
114.5 mm
Schutzart (IP):
IP20


