Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2865049 MACX MCR-SL-2NAM-RO ISOLATORE GALVANICO - 2865049

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2865049 MACX MCR-SL-2NAM-RO ISOLATORE GALVANICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Spannungsversorgung - sonstige

  • Bemessungsversorgungsspannung DC - 19.2...30 V

  • Anzahl der Eingänge nach NAMUR - 2

  • Anzahl der Eingänge, potentialfrei - 2

  • Schaltspannung - 250 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356492072

Artikelnummer

PHC2865049

Herstellernummer

2865049

Hersteller

PHC

Art der Spannungsversorgung:

sonstige

Bemessungsversorgungsspannung DC:

19.2...30 V

Anzahl der Eingänge nach NAMUR:

2

Anzahl der Eingänge, potentialfrei:

2

Schaltspannung:

250 V

Schaltstrom:

2 A

Schaltleistung:

500 VA

Schaltfrequenz:

20 Hz

Anzahl der Kanäle:

2

Anzahl der Ausgangskreise Relais Schließer:

2

Anzahl der Ausgangskreise Relais Wechsler:

0

Anzahl der Ausgangskreise Transistor potentialfrei:

0

Anzahl der Ausgangskreise Transistor pnp:

0

Anzahl der Ausgangskreise Transistor npn:

0

Anzahl der Ausgangskreise Transistor antivalent:

0

Anzahl der Ausgangskreise Optokoppler:

0

Störmeldeausgang:

ja

Eigensicher nach EN 60947-5-6 NAMUR:

nein

Galvanische Trennung zwischen den Eingängen:

nein

Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang:

ja

Galvanische Trennung zwischen Ausgang zu Ausgang:

ja

Galvanische Trennung zwischen Versorgungsspannung und allen anderen Stromkreisen:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Breite:

12.5 mm

Höhe:

112.5 mm

Leistungsaufnahme:

1 W

Betriebstemperatur:

-20...60 °C

Gerätebauart:

Einbaugerät

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Montageart:

Schnappbefestigung Tragschiene

Tiefe:

114.5 mm

Schutzart (IP):

IP20

Bis SIL 2 nach EN 61508. Installation in Zone 2, Zündschutzart "n" (EN 60079-15) zulässig.