PHOENIX CONTACT - PHC2865023 MACX MCR-SL-NAM-2T ISOLATORE GALVANICO - 2865023

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Spannungsversorgung - sonstige
Bemessungsversorgungsspannung DC - 19.2...30 V
Anzahl der Eingänge nach NAMUR - 1
Anzahl der Eingänge, potentialfrei - 1
Schaltstrom - 0.005 A
Packung
1 ST
EAN
4046356491730
Artikelnummer
PHC2865023
Herstellernummer
2865023
Hersteller
PHC
Art der Spannungsversorgung:
sonstige
Bemessungsversorgungsspannung DC:
19.2...30 V
Anzahl der Eingänge nach NAMUR:
1
Anzahl der Eingänge, potentialfrei:
1
Schaltstrom:
0.005 A
Schaltleistung:
0.8 VA
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Ausgangskreise Relais Schließer:
0
Anzahl der Ausgangskreise Relais Wechsler:
0
Anzahl der Ausgangskreise Transistor potentialfrei:
2
Anzahl der Ausgangskreise Transistor pnp:
2
Anzahl der Ausgangskreise Transistor npn:
0
Anzahl der Ausgangskreise Transistor antivalent:
0
Anzahl der Ausgangskreise Optokoppler:
0
Eigensicher nach EN 60947-5-6 NAMUR:
nein
Galvanische Trennung zwischen den Eingängen:
nein
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang:
ja
Galvanische Trennung zwischen Ausgang zu Ausgang:
ja
Galvanische Trennung zwischen Versorgungsspannung und allen anderen Stromkreisen:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Breite:
12.5 mm
Höhe:
112.5 mm
Leistungsaufnahme:
0.8 W
Betriebstemperatur:
-20...60 °C
Gerätebauart:
Einbaugerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Montageart:
Schnappbefestigung Tragschiene
Tiefe:
114.5 mm
Schutzart (IP):
IP20


