PHOENIX CONTACT - PHC2864464 MCR-SL-S- 16-SP- 24 RELE DI CORRENTE - 2864464

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Breite - 22.5 mm
Höhe - 99 mm
Tiefe - 114.5 mm
Packung
1 ST
EAN
4017918904456
Artikelnummer
PHC2864464
Herstellernummer
2864464
Hersteller
PHC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite:
22.5 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
114.5 mm
Einstellbare Schalthysterese. Relais-Wechslerausgang. 3-Wege-Trennung. Einstellbares Arbeits- und Ruhestromverhalten. Schaltpunkt im Messbereich von 0
16 A AC frei wählbar.


