Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2864011 MCR-SL-D-U-I ISOLATORE GALVANICO - 2864011

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2864011 MCR-SL-D-U-I ISOLATORE GALVANICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP65

  • Höhe der Front - 24 mm

  • Betriebstemperatur - -10...50 °C

  • Breite der Front - 48 mm

  • Einbautiefe - 68 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918820718

Artikelnummer

PHC2864011

Herstellernummer

2864011

Hersteller

PHC

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Höhe der Front:

24 mm

Betriebstemperatur:

-10...50 °C

Breite der Front:

48 mm

Einbautiefe:

68 mm

LED 8 mm, 7-Segment. Min./Max.-Wert-Speicherung. 5 anzeigende Stellen. Für analoge Normsignale 0 ... 10 V und 0(4) ... 20 mA. Galvanische Trennung. Programmierbar. Frei programmierbare Dezimalpunktanzeige.