Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2861768 IB IL IMPULSE-IN-PAC MODULO DI RILEVAMEN - 2861768

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2861768 IB IL IMPULSE-IN-PAC MODULO DI RILEVAMEN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Anzahl der Funktionen - 4

  • Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 0

  • Anzahl der Schnittstellen PROFINET - 0

  • Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918934095

Artikelnummer

PHC2861768

Herstellernummer

2861768

Hersteller

PHC

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

24...24 V

Anzahl der Funktionen:

4

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

IO-Link Master:

nein

Systemkomponente:

ja

Funktionsblock Wiederanlaufsperre:

nein

Funktionsblock Automatischer Reset:

nein

Schützkontrolle Funktionsblock:

nein

Funktionsblock NOT-AUS:

nein

Funktionsblock Berührungslos Wirkende Schutzeinrichtungen:

nein

Funktionsblock Zustimm-Taster:

nein

Funktionsblock Zweihand-Schaltung:

nein

Funktionsblock Betriebsartenwahl:

nein

Funktionsblock Zugangskontrolle:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:

ja

Frequenzmessung:

nein

Tragschienenmontage möglich:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Fronteinbau möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Breite:

12.2 mm

Höhe:

135 mm

Tiefe:

71.5 mm

Ultraschallgeschwindigkeit des Gebers von 2500 m/s bis 2999,99 m/s. Auflösung der Position 5 μm. Auswertung der Position eines Magneten. 1 magnetostriktiver Geber anschließbar.