Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2853763 MSTBO 2,5/ 3-G1R KMGY PRESA BASE - 2853763

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2853763 MSTBO 2,5/ 3-G1R KMGY PRESA BASE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbinderausführung - fester Steckverbinder

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Polzahl - 3

  • Rastermaß der Kontakte - 5 mm

  • Rastermaß der Anschlüsse - 5 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918450113

Artikelnummer

PHC2853763

Herstellernummer

2853763

Hersteller

PHC

Steckverbinderausführung:

fester Steckverbinder

Kontaktausführung:

sonstige

Polzahl:

3

Rastermaß der Kontakte:

5 mm

Rastermaß der Anschlüsse:

5 mm

Winkel Leiterplatte/Kontakt:

sonstige

Bemessungsstrom In:

12 A

Bemessungsspannung:

320 V

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Lötanschluss

Länge des Pins:

3.5 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Gehäusefarbe:

sonstige

Art der Leiterplattenbefestigung:

sonstige

Befestigungsart:

löten

Raster 5 mm. Steckrichtung orthogonal zur Leiterplatte. Polzahlen 2 bis 4.