Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2852353 ST-REL4-KG 24/ 1- 1 SPINA A RELE - 2852353

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2852353 ST-REL4-KG 24/ 1- 1 SPINA A RELE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

  • Mit abnehmbaren Klemmen - ja

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 19.2...26.4 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 19.2...26.4 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 19.2...26.4 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918078645

Artikelnummer

PHC2852353

Herstellernummer

2852353

Hersteller

PHC

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

19.2...26.4 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

19.2...26.4 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

19.2...26.4 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Breite:

27 mm

Höhe:

33 mm

Tiefe:

66.5 mm

Relaisstecker, bestückt mit Kleinschaltrelais, Kontakte (AgNi): mittlere bis große Leistungen, 2 Schließer, Eingangsspannung 24 V AC/DC, mit Leuchtanzeige, steckbar auf Grundklemmenblöcke