PHOENIX CONTACT - PHC2834847 REL-MR- 48DC/21-21AU RELE IN MINIATURA - 2834847

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Spannungsart zur Betätigung - DC
Nennstrom - 0.0087 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 31.2...119 V
Komplettgerät mit Sockel - nein
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
13 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356118934
Artikelnummer
PHC2834847
Herstellernummer
2834847
Hersteller
PHC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Nennstrom:
0.0087 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
31.2...119 V
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Mit LED-Anzeige:
nein
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Antrieb, Polung:
ungepolt
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Breite:
12.7 mm
Höhe:
29 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
15.7 mm
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
sonstige


