PHOENIX CONTACT - PHC2834834 REL-MR- 48DC/21-21 RELE IN MINIATURA - 2834834

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 48...48 V
Nennstrom - 0.0087 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 31.2...119 V
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
13 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356118910
Artikelnummer
PHC2834834
Herstellernummer
2834834
Hersteller
PHC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
48...48 V
Nennstrom:
0.0087 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
31.2...119 V
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Mit LED-Anzeige:
nein
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
48...48 V
Antrieb, Polung:
ungepolt
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
unbehandelt
Breite:
12.7 mm
Höhe:
29 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
15.7 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
sonstige


