PHOENIX CONTACT - PHC2826486 ST-REL2-KG230AC/1AU SPINA A RELE - 2826486

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 184...243.8 V
Nennstrom - 0.005 A
Komplettgerät mit Sockel - nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Packung
10 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918077952
Artikelnummer
PHC2826486
Herstellernummer
2826486
Hersteller
PHC
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
184...243.8 V
Nennstrom:
0.005 A
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Doppelkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
184...243.8 V
Antrieb, Polung:
gepolt
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Breite:
14.6 mm
Höhe:
33 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Tiefe:
66.5 mm
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
sonstige


