PHOENIX CONTACT - PHC2823337 ST-REL4-KG120/21-21 SPINA A RELE - 2823337

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Komplettgerät mit Sockel - nein
Mit abnehmbaren Klemmen - ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 96...127 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 96...127 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 96...127 V
Packung
10 ST
EAN
4017918077358
Artikelnummer
PHC2823337
Herstellernummer
2823337
Hersteller
PHC
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
96...127 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
96...127 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
96...127 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Breite:
27 mm
Höhe:
33 mm
Tiefe:
66.5 mm


