PHOENIX CONTACT - PHC2819189 IB L2-M ESTOP-ADAP 1/1 M12 DISTRIBUTORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Y-Adapter
Schutzart (IP), montiert - IP65
Bemessungsspannung - 48 V
Bemessungsstrom In - 4 A
Geschirmt - nein
Packung
5 ST
EAN
4017918193157
Artikelnummer
PHC2819189
Herstellernummer
2819189
Hersteller
PHC
Ausführung:
Y-Adapter
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Bemessungsspannung:
48 V
Bemessungsstrom In:
4 A
Geschirmt:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Umgebungstemperatur:
90...90 °C
Betriebstemperatur:
-25...90 °C
Werkstoff des Gewinderings:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
HB
Verschmutzungsgrad:
1
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Nickel/Gold