PHOENIX CONTACT - PHC2813486 MCR-SL-S-100-I-LP CONVERTITORE DI CORREN - 2813486

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anfangswert Messbereich Strom - 0 A
Endwert Messbereich Strom - 100 A
Ausführung des Analogausgangs - sonstige
Konfigurationsfunktion integriert - ja
Mit Schaltausgang - nein
Packung
1 ST
EAN
4046356043663
Artikelnummer
PHC2813486
Herstellernummer
2813486
Hersteller
PHC
Anfangswert Messbereich Strom:
0 A
Endwert Messbereich Strom:
100 A
Ausführung des Analogausgangs:
sonstige
Konfigurationsfunktion integriert:
ja
Mit Schaltausgang:
nein


