PHOENIX CONTACT - PHC2813460 MCR-SL-S-200-U CONVERTITORE DI CORRENTE - 2813460

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anfangswert Messbereich Strom - 0 A
Endwert Messbereich Strom - 200 A
Ausführung des Analogausgangs - sonstige
Konfigurationsfunktion integriert - ja
Mit Schaltausgang - nein
Packung
1 ST
EAN
4046356043649
Artikelnummer
PHC2813460
Herstellernummer
2813460
Hersteller
PHC
Anfangswert Messbereich Strom:
0 A
Endwert Messbereich Strom:
200 A
Ausführung des Analogausgangs:
sonstige
Konfigurationsfunktion integriert:
ja
Mit Schaltausgang:
nein


