PHOENIX CONTACT - PHC2802345 ST-B250C1500 SPINA PORTACOMPONENTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - steckbar
Breite/Rastermaß - 12 mm
Farbe - grau
Packung
10 ST
EAN
4017918074432
Artikelnummer
PHC2802345
Herstellernummer
2802345
Hersteller
PHC
Montageart:
steckbar
Breite/Rastermaß:
12 mm
Farbe:
grau
Bauelementestecker, mit Brückengleichrichter B 250 C 1500, für 4-polige Bauelemente, Sperrspannung: 600 V, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 1,5 A, je Stecker sind zwei Grundklemmen erforderlich, Höhe: 19 mm, Farbe: grau


