Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2801305 Elemento base - 2801305

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Sicherungshalters - sonstige

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...16 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Bemessungsspannung - 277 V

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356769198

Artikelnummer

PHC2801305

Herstellernummer

2801305

Hersteller

PHC

Ausführung des Sicherungshalters:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...16 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Montageart:

Hutschiene TH35

Bemessungsspannung:

277 V

Farbe:

grau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...16 mm²

Bemessungsstrom In:

16 A

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Tiefe:

90.8 mm

Betriebstemperatur:

-30...60 °C

Breite:

12.3 mm

Tragschienenmodul. Mit Brückenschächten. Bis zu 41 A belastbar bei doppelter Brückung der Einspeisung.