Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2801014 CB PT BRIDGE SPINA DI PONTICELLAMENTO - 2801014

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2801014 CB PT BRIDGE SPINA DI PONTICELLAMENTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 1

  • Farbe - grau

  • Isoliert - nein

  • Montageart - sonstige

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356690621

Artikelnummer

PHC2801014

Herstellernummer

2801014

Hersteller

PHC

Anzahl der gebrückten Klemmen:

1

Farbe:

grau

Isoliert:

nein

Montageart:

sonstige

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Überbrückung des Hauptkontakts.