PHOENIX CONTACT - PHC2800918 CB E1 24DC/4A NC P INT. ELETTR. 1 CAN - 2800918

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Sicherungseinsatzes - Automat
Ausführung des Sicherungshalters - steckbar
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Anzahl der Etagen - 1
Versorgungsspannung für die Defektanzeige - 50...50 V
Packung
1 ST
EAN
4046356690676
Artikelnummer
PHC2800918
Herstellernummer
2800918
Hersteller
PHC
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
Automat
Ausführung des Sicherungshalters:
steckbar
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Versorgungsspannung für die Defektanzeige:
50...50 V
Montageart:
sonstige
Spannungsart für die Defektanzeige:
AC/DC
Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:
sonstige
Bemessungsspannung:
24 V
Farbe:
grau
Bemessungsstrom In:
4 A
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Höhe:
45 mm
Tiefe:
45 mm
Betriebstemperatur:
-25...50 °C
Breite:
12.3 mm


