PHOENIX CONTACT - PHC2800854 CB TM1 10A M1 P INTERR.MAGNETOTERM. 1P - 2800854

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Sicherungseinsatzes - Automat
Ausführung des Sicherungshalters - steckbar
Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige - sonstige
Versorgungsspannung für die Defektanzeige - 50...50 V
Spannungsart für die Defektanzeige - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
4046356690058
Artikelnummer
PHC2800854
Herstellernummer
2800854
Hersteller
PHC
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
Automat
Ausführung des Sicherungshalters:
steckbar
Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:
sonstige
Versorgungsspannung für die Defektanzeige:
50...50 V
Spannungsart für die Defektanzeige:
AC/DC
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
50 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-30...60 °C
Breite:
12.3 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
45 mm
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Farbe:
grau


