PHOENIX CONTACT - PHC2800852 CB TM1 6A M1 P INTERR.MAGNETOTERM. 1P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Sicherungseinsatzes - Automat
Ausführung des Sicherungshalters - steckbar
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Steckanschluss
Montageart - sonstige
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
4046356690034
Artikelnummer
PHC2800852
Herstellernummer
2800852
Hersteller
PHC
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
Automat
Ausführung des Sicherungshalters:
steckbar
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Montageart:
sonstige
Farbe:
grau
Bemessungsspannung:
240 V
Bemessungsstrom In:
6 A
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Tiefe:
45 mm
Betriebstemperatur:
-30...60 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite:
12.3 mm