PHOENIX CONTACT - PHC2800849 CB TM1 3A M1 P INTERR.MAGNETOTERM. 1P - 2800849

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Sicherungseinsatzes - Automat
Ausführung des Sicherungshalters - steckbar
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Steckanschluss
Anzahl der Etagen - 1
Versorgungsspannung für die Defektanzeige - 50...50 V
Packung
1 ST
EAN
4046356690003
Artikelnummer
PHC2800849
Herstellernummer
2800849
Hersteller
PHC
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
Automat
Ausführung des Sicherungshalters:
steckbar
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Versorgungsspannung für die Defektanzeige:
50...50 V
Montageart:
sonstige
Spannungsart für die Defektanzeige:
AC/DC
Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:
sonstige
Bemessungsspannung:
50 V
Farbe:
grau
Bemessungsstrom In:
3 A
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Höhe:
45 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Tiefe:
45 mm
Betriebstemperatur:
-30...60 °C
Breite:
12.3 mm


