Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2800846 CB TM1 0.5A M1 P INTERR.MAGNETOTERM. 1P

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2800846 CB TM1 0.5A M1 P INTERR.MAGNETOTERM. 1P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Sicherungseinsatzes - Automat

  • Ausführung des Sicherungshalters - steckbar

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Steckanschluss

  • Versorgungsspannung für die Defektanzeige - 50...50 V

  • Montageart - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356689977

Artikelnummer

PHC2800846

Herstellernummer

2800846

Hersteller

PHC

Ausführung des Sicherungseinsatzes:

Automat

Ausführung des Sicherungshalters:

steckbar

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Steckanschluss

Versorgungsspannung für die Defektanzeige:

50...50 V

Montageart:

sonstige

Spannungsart für die Defektanzeige:

AC/DC

Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:

sonstige

Farbe:

grau

Bemessungsspannung:

50 V

Anzahl der Etagen:

1

Bemessungsstrom In:

0.5 A

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

sonstige

Höhe:

45 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Tiefe:

45 mm

Betriebstemperatur:

-30...60 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Breite:

12.3 mm

Kompakte Bauform mit feinen Nennstromabstufungen. Modular erweiterbar durch das einheitliche und steckbare Gehäusekonzept.