Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2800841 CB TM1 6A SFB P INTERR.MAGNETOTERM. 1P

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2800841 CB TM1 6A SFB P INTERR.MAGNETOTERM. 1P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Sicherungseinsatzes - Automat

  • Ausführung des Sicherungshalters - steckbar

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Steckanschluss

  • Montageart - sonstige

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356689922

Artikelnummer

PHC2800841

Herstellernummer

2800841

Hersteller

PHC

Ausführung des Sicherungseinsatzes:

Automat

Ausführung des Sicherungshalters:

steckbar

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Steckanschluss

Montageart:

sonstige

Farbe:

grau

Bemessungsspannung:

50 V

Bemessungsstrom In:

6 A

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Tiefe:

45 mm

Betriebstemperatur:

-30...60 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Breite:

12.3 mm

Kompakte Bauform mit feinen Nennstromabstufungen. Modular erweiterbar durch das einheitliche und steckbare Gehäusekonzept.