PHOENIX CONTACT - PHC2800004 UKK 5-MTK-P/P MORSETTO 2 PIANI VITE - 2800004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...4 mm²
Bemessungsstrom In - 26 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2
Farbe - grau
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918074173
Artikelnummer
PHC2800004
Herstellernummer
2800004
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...4 mm²
Bemessungsstrom In:
26 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Farbe:
grau
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25...0.25 mm²
Bemessungsspannung:
400 V
Höhe:
80 mm
Breite:
6.1 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2...1.5 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Tiefe:
68 mm
Etagen intern gebrückt:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Mit integrierter Prüfbuchse:
ja


