PHOENIX CONTACT - PHC2792002 UEGM 22,5 CUSTODIA PER ELETTRONICA - 2792002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 22.5 mm
Höhe - 85.5 mm
Tiefe - 79 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grün
Packung
10 ST
EAN
4017918072513
Artikelnummer
PHC2792002
Herstellernummer
2792002
Hersteller
PHC
Breite:
22.5 mm
Höhe:
85.5 mm
Tiefe:
79 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grün
Breite in Teilungseinheiten:
0
Betriebstemperatur:
-40...105 °C
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Mit Lüftungsöffnungen:
nein


