Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2791113 UKK 5-2DIO/O-UL/UR-UL MORSETTO 2 PIANI V - 2791113

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2791113 UKK 5-2DIO/O-UL/UR-UL MORSETTO 2 PIANI V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...4 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.25...4 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2...4 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.2...1.5 mm²

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918072438

Artikelnummer

PHC2791113

Herstellernummer

2791113

Hersteller

PHC

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...1.5 mm²

Bemessungsstrom In:

32 A

Bemessungsspannung:

500 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

2

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Montageart:

Hutschiene TH35

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Breite:

6.2 mm

Tiefe:

56 mm

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Farbe:

grau

Bauelementetyp:

Diode

Für unterschiedlichste Applikationen sind Doppelstock-Diodenklemmen mit verschiedenen Beschaltungen lieferbar.