PHOENIX CONTACT - PHC2778521 ATP-UKK 3/5 SEPARATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - nein
Ausführung Zwischenplatte - ja
Farbe - grau
Stärke - 2.5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 - V2
Packung
50 ST
EAN
4017918068721
Artikelnummer
PHC2778521
Herstellernummer
2778521
Hersteller
PHC
Ausführung Abschlussplatte:
nein
Ausführung Zwischenplatte:
ja
Farbe:
grau
Stärke:
2.5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Abteilungstrennplatte, Länge: 64 mm, Breite: 2,5 mm, Höhe: 56 mm, Farbe: grau