Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2777056 UDK-RELG 4 MORSETTO CON PRESA DI PROVA - 2777056

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2777056 UDK-RELG 4 MORSETTO CON PRESA DI PROVA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Funktionale Ergänzung möglich - nein

  • Breite - 27 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4017918068646

Artikelnummer

PHC2777056

Herstellernummer

2777056

Hersteller

PHC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Hutschiene TH35

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Funktionale Ergänzung möglich:

nein

Breite:

27 mm

Höhe:

63.6 mm

Tiefe:

113 mm

Grundklemmenblöcke mit beidseitigem Prüfabgriff und potenzialgleichen Doppelanschlüssen für NS 32 und NS 35/7,5 Tragschiene, mit Abschlussdeckel, für Stecker ST-REL..., ST-OV... und ST-OE..., 4-polig