Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2774017 UKK 5 MORSETTO 2 PIANI VITE - 2774017

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2774017 UKK 5 MORSETTO 2 PIANI VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...4 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,09 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918068301

Artikelnummer

PHC2774017

Herstellernummer

2774017

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

32 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

500 V

Farbe:

grau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...0.25 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

2

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

6.2 mm

Höhe:

56 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Tiefe:

62 mm

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Aluminium/Kupfer

Großflächige Beschriftungsmöglichkeit.

Ein PHOENIX CONTACT Produkt

Entdecken Sie die PHOENIX CONTACT-Serie