PHOENIX CONTACT - PHC2772080 FBRI 10-8 N PONTICELLO FISSO TRASVERSALE - 2772080

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 10
Rastermaß - 8.2 mm
Farbe - sonstige
Isoliert - ja
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918139469
Artikelnummer
PHC2772080
Herstellernummer
2772080
Hersteller
PHC
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Rastermaß:
8.2 mm
Farbe:
sonstige
Isoliert:
ja
Montageart:
schraubbar
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein


