Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2772077 UKKB 10 MORSETTO 2 PIANI VITE - 2772077

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2772077 UKKB 10 MORSETTO 2 PIANI VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...10 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 57 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918068240

Artikelnummer

PHC2772077

Herstellernummer

2772077

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...10 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

57 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

500 V

Farbe:

grau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...0.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

2

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

10.2 mm

Höhe:

77.5 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Tiefe:

73 mm

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Aluminium/Kupfer

Baubreite nur 10,2 mm.