Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2771104 D-UKKB 3/5 BU PIASTRA TERMINALE - 2771104

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2771104 D-UKKB 3/5 BU PIASTRA TERMINALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - blau

  • Stärke - 2.5 mm

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918068202

Artikelnummer

PHC2771104

Herstellernummer

2771104

Hersteller

PHC

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

blau

Stärke:

2.5 mm

Abschlussdeckel, Länge: 67 mm, Breite: 2,5 mm, Höhe: 62 mm, Farbe: blau