Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2771065 ATP-UKKB 3 SEPARATORE - 2771065

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2771065 ATP-UKKB 3 SEPARATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - nein

  • Ausführung Zwischenplatte - ja

  • Farbe - grau

  • Stärke - 2.55 mm

Packung

  • 50 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,04 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918068189

Artikelnummer

PHC2771065

Herstellernummer

2771065

Hersteller

PHC

Ausführung Abschlussplatte:

nein

Ausführung Zwischenplatte:

ja

Farbe:

grau

Stärke:

2.55 mm

Abteilungstrennplatte, Länge: 75 mm, Breite: 2,5 mm, Höhe: 67 mm, Farbe: grau