PHOENIX CONTACT - PHC2770833 DP-UKK 3/5 BK PIASTRINA DISTANZIATRICE - 2770833

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - nein
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - schwarz
Stärke - 2.5 mm
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918068066
Artikelnummer
PHC2770833
Herstellernummer
2770833
Hersteller
PHC
Ausführung Abschlussplatte:
nein
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
schwarz
Stärke:
2.5 mm
Distanzplatte, zum Ausgleich von Stockwerksversetzungen, Länge: 56 mm, Breite: 2,5 mm, Höhe: 25 mm, Farbe: schwarz


