Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2770817 Piastrina distanziatrice - 2770817

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2770817 Piastrina distanziatrice

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - nein

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - grau

  • Stärke - 2.5 mm

  • Rastbar - ja

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,04 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918068059

Artikelnummer

PHC2770817

Herstellernummer

2770817

Hersteller

PHC

Ausführung Abschlussplatte:

nein

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

grau

Stärke:

2.5 mm

Rastbar:

ja

Distanzplatte, zum Ausgleich von Stockwerksversetzungen, Länge: 56 mm, Breite: 2,5 mm, Höhe: 52 mm, Farbe: grau