Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2770642 FBRI 10-5 N PONTICELLO FISSO TRASVERSALE - 2770642

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2770642 FBRI 10-5 N PONTICELLO FISSO TRASVERSALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 10

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Rastermaß - 5.2 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918068028

Artikelnummer

PHC2770642

Herstellernummer

2770642

Hersteller

PHC

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

10

Bemessungsstrom In:

24 A

Rastermaß:

5.2 mm

Farbe:

sonstige

Isoliert:

ja

Montageart:

schraubbar

Bemessungsspannung:

800 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Feste Brücke, Rastermaß: 5,2 mm, Polzahl: 10, Farbe: silberfarben