PHOENIX CONTACT - PHC2770639 FBRNI 10-5 N PONTICELLO FISSO TRASVERSAL - 2770639

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 10
Bemessungsstrom In - 32 A
Rastermaß - 5.2 mm
Farbe - sonstige
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918068011
Artikelnummer
PHC2770639
Herstellernummer
2770639
Hersteller
PHC
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Bemessungsstrom In:
32 A
Rastermaß:
5.2 mm
Farbe:
sonstige
Isoliert:
ja
Montageart:
schraubbar
Bemessungsspannung:
500 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein


