PHOENIX CONTACT - PHC2770024 D-UKK 3/5 PIASTRA TERMINALE - 2770024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 2.5 mm
Rastbar - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918067762
Artikelnummer
PHC2770024
Herstellernummer
2770024
Hersteller
PHC
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2.5 mm
Rastbar:
ja
Für eigensichere Stromkreise nur in Kombination mit Deckel D-UKK 3/5.
Ein PHOENIX CONTACT Produkt
Entdecken Sie die PHOENIX CONTACT-Serie


