Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2749589 ZBN 18,LGS:ERDE SIGLATURA STRISCIA - 2749589

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2749589 ZBN 18,LGS:ERDE SIGLATURA STRISCIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - sonstige

  • Codierungsrichtung - vertikal

  • Rastermaß - 18 mm

  • Farbe - weiß

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918099220

Artikelnummer

PHC2749589

Herstellernummer

2749589

Hersteller

PHC

Aufdruck:

sonstige

Codierungsrichtung:

vertikal

Rastermaß:

18 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

ja

Segnamorsetti, Striscia, siglato, longitudinale: Simbolo di messa a terra, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 18 mm, Numero dei cartellini singoli: 5, altezza del campo di testo: 5 mm, larghezza del campo di testo: 18 mm