PHOENIX CONTACT - PHC2744571 FL PLUG RJ45 GN/2 CONNETTORE RJ45 - 2744571

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 32.7 mm
Höhe - 13.1 mm
Tiefe - 13.7 mm
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Beschichtung Gehäuse - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4017918607586
Artikelnummer
PHC2744571
Herstellernummer
2744571
Hersteller
PHC
Breite:
32.7 mm
Höhe:
13.1 mm
Tiefe:
13.7 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Anzahl der Leitungseinführungen:
0
Mit Dichtung:
nein
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige


