Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2716758 EB 4- DIK RD PONTICELLO A PETTINE - 2716758

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2716758 EB 4- DIK RD PONTICELLO A PETTINE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einlegebrücker

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 4

  • Rastermaß - 6.15 mm

  • Farbe - rot

  • Isoliert - ja

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918062019

Artikelnummer

PHC2716758

Herstellernummer

2716758

Hersteller

PHC

Ausführung:

Einlegebrücker

Anzahl der gebrückten Klemmen:

4

Rastermaß:

6.15 mm

Farbe:

rot

Isoliert:

ja

Montageart:

schraubbar

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Einlegebrücke, Rastermaß: 6,15 mm, Polzahl: 4, Farbe: rot