Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2716716 G 10/ 3 MORSETTO PER APPARECCHIATURE - 2716716

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2716716 G 10/ 3 MORSETTO PER APPARECCHIATURE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...10 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.5...16 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5...16 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.5...10 mm²

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918061982

Artikelnummer

PHC2716716

Herstellernummer

2716716

Hersteller

PHC

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...10 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...10 mm²

Bemessungsstrom In:

57 A

Bemessungsspannung:

800 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Polzahl:

3

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

2

Montageart:

sonstige

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Breite:

46 mm

Tiefe:

33 mm

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Farbe:

grau

Transparent:

nein

Fingersicherer Berührschutz.