Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2716680 EB 10- DIK BU PONTICELLO A PETTINE - 2716680

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2716680 EB 10- DIK BU PONTICELLO A PETTINE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einlegebrücker

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 10

  • Bemessungsstrom In - 26 A

  • Rastermaß - 6.15 mm

  • Farbe - blau

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918061968

Artikelnummer

PHC2716680

Herstellernummer

2716680

Hersteller

PHC

Ausführung:

Einlegebrücker

Anzahl der gebrückten Klemmen:

10

Bemessungsstrom In:

26 A

Rastermaß:

6.15 mm

Farbe:

blau

Isoliert:

ja

Montageart:

schraubbar

Bemessungsspannung:

250 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Einlegebrücke, Rastermaß: 6,15 mm, Polzahl: 10, Farbe: blau