PHOENIX CONTACT - PHC2716062 G 5/ 6 MORSETTO PER APPARECCHIATURE - 2716062

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...4 mm²
Bemessungsstrom In - 32 A
Montageart - sonstige
Polzahl - 6
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918061807
Artikelnummer
PHC2716062
Herstellernummer
2716062
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...4 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Montageart:
sonstige
Polzahl:
6
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Farbe:
grau
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...4 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40...80 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25...4 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Bemessungsspannung:
500 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2...4 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Tiefe:
22 mm
Transparent:
nein
Breite:
52 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0


