PHOENIX CONTACT - PHC2715953 EB 80- DIK RD PONTICELLO A PETTINE - 2715953

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 80
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein
Bemessungsstrom In - 24 A
Bemessungsspannung - 250 V
Packung
1 ST
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
80
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
250 V
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
nein
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
6.2 mm
Farbe:
rot
Einlegebrücke, Rastermaß: 6,2 mm, Polzahl: 80, Farbe: rot


