PHOENIX CONTACT - PHC2713939 ME MAX 22,5 3-3 KMGY CUSTODIA X ELETTRON - 2713939

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 22.5 mm
Höhe - 99 mm
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung der Oberfläche - unbehandelt
Farbe - sonstige
Packung
10 ST
EAN
4017918936259
Artikelnummer
PHC2713939
Herstellernummer
2713939
Hersteller
PHC
Breite:
22.5 mm
Höhe:
99 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Breite in Teilungseinheiten:
0.023
Betriebstemperatur:
-40...105 °C
Gehäuseart:
offen
Mit Abschirmung:
nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Gehäuse anreihbar:
ja
Mit Lüftungsöffnungen:
ja
Schutzart (IP):
IP00